Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene GABEL 3P 12Mod. 63A R9XFH312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene GABEL 3P 12Mod. 63A R9XFH312
Phasenschiene GABEL 3P 12Mod. 63A R9XFH312
Artikel-Nr.:
     3517I-35240517
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9XFH312
EAN/GTIN:
     3606480515910
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene GABEL 3P 12Mod. 63A R9XFH312

Phasenschiene Gabel Resi9 3-polig, 12TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
220 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,02*
1 Tag
165
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,03*
3 Tage
251
€ 6,40*
ab € 3,56*
€ 5,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,37*
5 Tage
100
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.