Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Ausfahrsockel 4p. NZM4-4-XAVS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-35257259
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266714
EAN/GTIN:
4015082667146
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Ausfahrsockel 4p. NZM4-4-XAVS
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N. Nicht UL/CSA-approbiert. Nicht für Ue > 690V. Für Schalter mit Ausfahreinsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1488 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,57*
€ 1.528,31*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.400,89*
€ 1.533,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.477,13*
€ 1.617,83*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.538,70*
€ 1.673,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.528,22*
€ 1.676,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,83*
€ 1.925,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,16*
€ 1.911,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,25*
€ 1.841,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,43*
€ 1.798,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,13*
€ 1.757,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
119890 - N4-4-800-S1-DC
Eaton
119890
ab € 2.535,67*
Zubehör
166413 - N4-4-800-S15-DC
Eaton
166413
ab € 3.080,68*
Zubehör
179325 - N4-4-800-S1-PV-NA
Eaton
179325
ab € 3.019,30*
Zubehör
179327 - N4-4-1200-S1-PV-NA
Eaton
179327
ab € 4.219,03*
Zubehör
179328 - N4-4-800-S15-PV-NA
Eaton
179328
ab € 3.429,55*
Zubehör
179330 - N4-4-1200-S15-PV-NA
Eaton
179330
ab € 4.826,53*
Zubehör
179591 - N4-4-1100-S1-PV-NA
Eaton
179591
ab € 3.887,19*
Zubehör
266029 - N4-4-800
Eaton
266029
ab € 1.989,51*
Zubehör
266030 - N4-4-1000
Eaton
266030
ab € 2.531,38*
Zubehör
266031 - N4-4-1250
Eaton
266031
ab € 3.022,47*
Zubehör
266032 - N4-4-1600
Eaton
266032
ab € 3.803,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen