Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. Selektivschutz NZMN4-VE1000-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3p. Selektivschutz NZMN4-VE1000-NA
Leistungsschalter 3p. Selektivschutz NZMN4-VE1000-NA
Artikel-Nr.:
     3517I-35258149
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271155
EAN/GTIN:
     4015082711559
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. Selektivschutz NZMN4-VE1000-NA

Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu): 42 kA, Schaltvermögen SCCR 600 V 60 Hz( Icu): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
37 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000..10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..12000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.660,77*
€ 3.834,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.662,06*
€ 3.835,86*
€ 5,95*
ab € 3.776,24*
€ 3.952,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.803,58*
€ 3.981,81*
Frei Haus
ab € 3.811,61*
€ 4.000,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.835,86*
€ 4.564,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.800,31*
€ 4.522,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.703,48*
€ 4.407,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.662,06*
€ 4.357,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100678
ab € 152,34*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 273,96*
Zubehör
Eaton
119004
ab € 261,86*
Zubehör
Eaton
119866
ab € 15,23*
Zubehör
Eaton
171805
ab € 167,11*
Zubehör
Eaton
171809
ab € 166,81*
Zubehör
Eaton
172534
ab € 182,18*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 214,21*
Zubehör
Eaton
266189
ab € 118,40*
Zubehör
Eaton
266196
ab € 118,91*
Zubehör
Eaton
266203
ab € 124,37*
Zubehör
Eaton
266204
ab € 118,28*
Zubehör
Eaton
266219
ab € 167,85*
Zubehör
Eaton
266220
ab € 167,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.