| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35258807 Herst.-Nr.: IM5046 EAN/GTIN: 4021179130585 |
| |
|
| | |
| Sensor ind. sn=30mm,nb,10-36V IM5046 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 30 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PPE Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 121 mm | Länge des Sensors: | 40 mm | Schaltabstand: | 30 mm | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Gehäusebauform: | Quader | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 250 mA | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 10..36 V | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,30* | € 100,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,66* | € 101,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,77* | € 103,61* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,91* | € 105,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,02* | € 106,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|