Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35261316 Herst.-Nr.: 43701 EAN/GTIN: 4020841438516 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung RSMV3RKWTLEDA43224/2 Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Verbindungsleitung RSMV3RKWTLEDA43224/2 erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Der Mantel ist schwarz eingefärbt, die Leitungslänge beträgt 2 m. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlußleitung 2m 3x1,5, as-i kabel, as-i leitung 2m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,93* | € 15,82* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,67* | € 16,18* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,91* | € 16,71* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 18,21* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,62* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|