Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Modul FX3U-7DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Modul FX3U-7DM
Display-Modul FX3U-7DM
Artikel-Nr.:
     3517I-35288380
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Display
Mitsubishi FX3U Display
mitsubishi fx3u display

Display-Modul FX3U-7DM

SPS, FX Serie Display-Modul
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,16*
€ 163,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,35*
€ 164,03*
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 169,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,00*
€ 174,86*
€ 5,95*
ab € 156,32*
€ 191,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.