| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35290828 Herst.-Nr.: 248439 EAN/GTIN: 4015082484392 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser schnappbar ZP-ASA/230 Fernauslöser zur nachträglichen Montage an PLS, CLS6, PKN, PKDM, Z-A40, Z-MS, Modulbreite 1TE, zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich, Stellungsanzeige rot/grün, Type ZP-ASA schnappbar, Type Z-ASA klebbar Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | sonstige | Funktion: | Arbeitsstromauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |