Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul +Blockmodul XN-B3T-SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35297074
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140133
EAN/GTIN:
     7640130120433
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Zugfederklemme
Zugfedern
zugfederklemme eaton

Basismodul +Blockmodul XN-B3T-SBB

Baugruppenträger, Basismodule Block XI/ON, Anschlussebenen: 3 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, für Blockmodul, Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-16DI-24VDC-P, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,44*
€ 97,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,85*
€ 97,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,20*
€ 97,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,68*
€ 97,85*
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 100,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.