| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35358238 Herst.-Nr.: 46501 EAN/GTIN: 4018325501009 |
| |
|
| | |
| Wendeschalter isogekapselt, IP52 TWT 16 Isogekapselt Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP52 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,03* | € 59,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,67* | € 60,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,99* | € 64,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 53,72* | € 69,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,32* | € 79,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|