Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35380685 Herst.-Nr.: 1208REG EAN/GTIN: 4011377013827 |
| |
|
| | |
| Treppenhaus-Automat Schalten von Licht 1208 REG Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Einschalten mittels Impulseinsatz oder Taster Produkteigenschaften Nachlaufzeit einstellbar Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang Vier verschiedene Betriebsarten einstellbar: Automatikfunktion ohne Abschaltwarnung Automatikfunktion mit Abschaltwarnung Licht dauerhaft eingeschaltet Licht dauerhaft ausgeschaltet Automatisches Schalten von Licht Der Impulseinsatz wird mit einem Bewegungsmelder kombiniert. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=165 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,40* | € 72,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,97* | € 73,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,14* | € 74,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,43* | € 74,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,77* | € 75,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|