| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35390836 Herst.-Nr.: 735150 EAN/GTIN: 4013984186437 |
| |
|
| | |
| Pneumatiktastereinsatz 735150 MEDIOPT care. Pneumatiktastereinsatz für ELSO SCALA/FASHION/RIVA/NOVIA/JOY, Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC-Ruftaster, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, Lieferumfang: 2 m Druckluftschlauch und Gummiball, Anschluss an Zimmerbus, ist mit Symbol bedruckter Zentralplatte zu komplettieren, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienung: | pneumatisch | Bauart: | Wandgerät | Geeignet für: | Ruf | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Busfähig: | 2-Draht | Art der Spannungsversorgung: | extern | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 75,16* | € 95,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,25* | € 95,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,53* | € 96,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,48* | € 98,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,41* | € 101,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|