Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Zugtaster-Einsatz 735894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte Zugtaster-Einsatz 735894
Zentralplatte Zugtaster-Einsatz 735894
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35394085
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     735894
EAN/GTIN:
     4013984191370
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte

Zentralplatte Zugtaster-Einsatz 735894

MEDIOPT care. Zentralplatte für Zugtastereinsatz (Art. 735100) für ELSO JOY, Farbe reinweiß.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
ja
Busfähig:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,69*
€ 3,90*
ab € 7,45*
€ 10,60*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.