| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35466185 Herst.-Nr.: 2.889-231.0 EAN/GTIN: 4054278451237 |
| |
|
| | |
| Entsorgungssack 10-teilig PE 2.889-231.0 PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Staubsaugerbeutel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Max. Länge: | 400 mm | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,03* | € 55,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,92* | € 55,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,34* | € 56,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,06* | € 56,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,51* | € 57,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,103* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|