Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35467535 Herst.-Nr.: 017156 EAN/GTIN: 4010337171560 |
| |
|
| | |
| Herdanschlußdose UP 017156 Herdanschlussdose Unterputz - Sehr flach, mit einer Lüsterklemme 5-polig, 2fach 2,5 mm² mit nur einer zentralen Schraube zur Krallenbefestigung. Nicht bruchsicher. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Klemmen: | sonstige | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | sonstige | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,97* | € 8,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,21* | € 8,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,33* | € 8,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 8,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,42* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|