Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil 32 A, AC 690 V RS32H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35468679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS32H
EAN/GTIN:
     5027590506915
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter

Sicherungsunterteil 32 A, AC 690 V RS32H

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
32 A
AC 690 V
BS88/A2
1P
BS
Frontanschluss
schwarz
Sicherungseinsätze TIA AAO H07-660
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 21,04*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,925*
€ 21,655*
10
Frei Haus
ab € 18,811*
€ 22,431*
1
€ 8,95*
ab € 15,78*
€ 22,66*
10
€ 5,95*
ab € 20,55*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,655*
€ 25,76945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,875*
€ 24,84125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,925*
€ 21,33075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
AAO32M63
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
TIA20
ab € 6,78*
Zubehör
RS Pro
5212595
ab € 16,81*
Zubehör
RS Pro
5212624
ab € 19,14*
Zubehör
RS Pro
5212567
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.