Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-U 0,75 ws Eca Ri100 Aderltg eindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-U 0,75 ws Eca Ri100 Aderltg eindrähtig
H05V-U 0,75 ws Eca Ri100 Aderltg eindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517I-35655573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 0,75 ws Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-U
h05v-u

H05V-U 0,75 ws Eca Ri100 Aderltg eindrähtig

Nach VDE 0281. In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
2,2 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1357*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.