Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2x0,5/0,9 ws/sw Sp.250 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 2x0,5/0,9 ws/sw Sp.250 Schaltdraht
YV 2x0,5/0,9 ws/sw Sp.250 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517I-35661052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2x0,5/0,9 ws/sw Sp.250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x0,6 250m
schaltdraht

YV 2x0,5/0,9 ws/sw Sp.250 Schaltdraht

Als Verbindungskabel in Fernmeldeanlagen und Fernmeldegeräten zur Übertragung von Nachrichten und Fernwirkinformationen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,5 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42064*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,54064*
€ 0,64336
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53064*
€ 0,63146
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,50064*
€ 0,59576
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,49064*
€ 0,58386
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,42064*
€ 0,50056
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.