Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1x240 S Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1x240 S Gummischlauchleitung
H07RN-F 1x240 S Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35670502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 1x240 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1x240 S Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
32,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x240, h07rn-f, 1x95 h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,37*
€ 56,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,22*
€ 55,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,83*
€ 52,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,97*
€ 49,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,69*
€ 48,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,56*
€ 41,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.