UNITRONIC-SPIRAL- 12X0,14/500 73220234
Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 12X0,14/500
Spiralkabel
12X0.14
500mm - 2000mm
Ader-Farbcode: DIN 47100
PUR
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar
Nutzen: Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch widerstandsfähige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten
Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern