Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RN-F 2x0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RN-F 2x0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung
H05RN-F 2x0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35675878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RN-F 2x0,75 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung h05rn-f 2x0,75

H05RN-F 2x0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung

Für den Anschluss von Elektrogeräten in trockenen und feuchten Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8981*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1481*
€ 1,36624
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1381*
€ 1,35434
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0781*
€ 1,28294
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0481*
€ 1,24724
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8981*
€ 1,06874
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.