Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSSHÖU-J 4x 10 ge Tr500 Schwere Gummileitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSSHÖU-J 4x 10 ge Tr500 Schwere Gummileitung
NSSHÖU-J 4x 10 ge Tr500 Schwere Gummileitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35678748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSSHÖU-J 4x10 ge Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 4 x 6
gummischlauchleitung

NSSHÖU-J 4x 10 ge Tr500 Schwere Gummileitung

Für den Anschluss von schweren Geräten auf Baustellen, im Bergbau und in der Industrie bei mittleren und schweren mechanischen Beanspruchungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,61*
€ 25,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,43*
€ 25,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,36*
€ 24,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,79*
€ 22,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,33*
€ 18,24
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.