Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-JB 5x 1,5 Ri.100 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-JB 5x 1,5 Ri.100 Silikonleitung
SIHF-JB 5x 1,5 Ri.100 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35681743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JB 5x1,5 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf

SIHF-JB 5x 1,5 Ri.100 Silikonleitung

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
9,6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6532*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2032*
€ 3,81181
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,1732*
€ 3,77611
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,0532*
€ 3,63331
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,9532*
€ 3,51431
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,6532*
€ 3,15731
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.