Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL Helutherm145 16 rt R100 Halogenfr.Einze r


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-35688530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51423-100
EAN/GTIN:
     4060892232169
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

HEL Helutherm145 16 rt R100 Halogenfr.Einze r

Helutherm145 16 r
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7,6 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,0169*
€ 7,0169*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,725*
€ 7,125*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,16*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,20*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 17,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,725*
€ 6,81275
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 712,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.