Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G 2,5 Ri. 50 PUR-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 3G 2,5 Ri. 50 PUR-Leitung
H07BQ-F 3G 2,5 Ri. 50 PUR-Leitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35688586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07BQ-F 3G 2,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
gummischlauchleitung 3x1

H07BQ-F 3G 2,5 Ri. 50 PUR-Leitung

Nach VDE 0282. Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
10,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3304*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,9504*
€ 3,51098
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,9404*
€ 3,49908
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7904*
€ 3,32058
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,7004*
€ 3,21348
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,3304*
€ 2,77318
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.