Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155510/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155510/250
Artikel-Nr.:
     3517I-35693146
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0155510/250
EAN/GTIN:
     4044774844671
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoelementleitung

KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155510/250

Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: thermoelementleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.343,10*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 65,3724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.539,59*
€ 19.682,1121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.486,83*
€ 19.619,3277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.343,10*
€ 19.448,289
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.