Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 0152015/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 0152015/100
Artikel-Nr.:
     3517I-35693156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0152015/100
EAN/GTIN:
     4044774674803
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 0152015/100

Ausgleichsleitung KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2x1,5 DIN 100 M
Ausgleichsleitung
KCA
DIN
SIR-GL-S-rund
2X1.5
Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
Nutzen: Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Platzsparend und flexibel
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,2197* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.373,03*
€ 1.633,9057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.363,34*
€ 1.622,3746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.307,93*
€ 1.556,4367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.269,35*
€ 1.510,5265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.221,97*
€ 1.454,1443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.