Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJ-Y(ST)YDY 8x2x0,8 T.500 Bahnkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-35698222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AJ-Y(ST)YDY 8x2x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.

AJ-Y(ST)YDY 8x2x0,8 T.500 Bahnkabel

Zur Signalübertragung in Fernmeldeanlagen oder Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik, wenn mit Beeinflussung oder Störung durch Starkstromanlagen zu rechnen ist. Zur festen Verlegung in Innenräumen und im Freien sowie im Erdreich, Beidraht 0,8 mm, verzinnt, Kupferdrahtumspinnung, Nennquerschnitt 16 qmm.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
17,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,98*
€ 24,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,81*
€ 24,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,30*
€ 22,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,56*
€ 22,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,52*
€ 17,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.