Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN round 0154010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN round 0154010
Artikel-Nr.:
     3517I-35699060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0154010
EAN/GTIN:
     4044773486667
Suchbegriffe:
Thermoausgleichsleitung
thermoausgleichsleitung

KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN round 0154010

Thermoleitung KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN round
Thermoleitung
KX
DIN
PVC-PVC - rund
2X1.5
Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
Nutzen: Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Platzsparend und flexibel
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
NiCr
Leiter-Material Leiter 2:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,80*
€ 19,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,53*
€ 19,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,84*
€ 18,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,11*
€ 17,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,63*
€ 17,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.