Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34qmm 1688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35806187
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1688
EAN/GTIN:
     4012078069823
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 0,34qmm 1688

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Farbcode 2, 0,34  mm², Grün, Länge 8mm, Cu, verzinnt, Gesamtlänge 12,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02177*
€ 0,03017*
24 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02271*
€ 0,03141*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0194*
€ 0,0318*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0193*
€ 0,032*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.