| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35807960 Herst.-Nr.: 620C8 EAN/GTIN: 4012078073387 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 0,5-1qmm isoliert 620C/8 DIN 46237, Isolierhülse PA, halogenfrei, temperaturbeständig bis 105° C Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 8 | Flanschform: | Gabelform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | Polyamid (PA) | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 0,5..1 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,83* | € 17,11* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 17,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,72* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1183* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|