Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenhülsen GSB275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAI029070R0028 Drahtverbinder
ABB 7TAI029070R0028 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-35809291
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029070R0028
EAN/GTIN:
     5414363113829
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Innenhülsen GSB275

Schirmanschluss fuer abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, zweiteilig - Innenhuelse, Innendurchmesser von 6.98 mm, Hart Bronze, orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Isoliert:
nein
Außendurchmesser der Hülse:
7,79999999 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7 mm
Hülsenlänge:
7,9 mm
Farbcode:
orange
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,55399*
€ 0,61399*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,55789*
€ 0,62789*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,5561*
€ 0,6344*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,5688*
€ 0,6388*
22 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,6177*
€ 0,6877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62789*
€ 0,74719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,61789*
€ 0,73529
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,60789*
€ 0,72339
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,58789*
€ 0,69959
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,55789*
€ 0,66389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 627,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.