Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35809355 Herst.-Nr.: 7TAI029070R0008 EAN/GTIN: 5414363113591 |
| |
|
| | |
| Innenhülsen GSB1040 Schirmanschluss fuer mehrfach abgeschirmte Kabel, zweiteilig - Innenhuelse, Innendurchmesser von 26.42 mm, Kupferlegierung ASTM B140, rosa Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Hülsenform: | Innenhülse | Isoliert: | nein | Außendurchmesser der Hülse: | 28,5 mm | Innendurchmesser der Hülse: | 26,39999999 mm | Hülsenlänge: | 15,19999999 mm | Farbcode: | rosa | Pressform: | rund | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 94 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 319,16* | € 365,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 954,99* | € 1.051,11* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 948,325* | € 1.062,95* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 965,54* | € 1.070,83* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1.106,755* | € 1.219,055* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 19,0998* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|