Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 16qmm 37670


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Aderendhülse 16qmm 37670
Aderendhülse 16qmm 37670
Artikel-Nr.:
     3517I-35817554
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037670
EAN/GTIN:
     3245060376703
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
isolierte aderendhülse weiß

Aderendhülse 16qmm 37670

Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 16 mm² (Weiß), Aderendhülsen - isoliert, in einer Box.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,576*
€ 40,796*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,87*
€ 41,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,90*
€ 43,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,25*
€ 43,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,42*
€ 45,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,50*
€ 44,625
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
037661
ab € 0,05162*
Ähnlich
Legrand
037662
ab € 0,05192*
Ähnlich
Legrand
037663
ab € 0,05288*
Ähnlich
Legrand
037664
ab € 0,05288*
Ähnlich
Legrand
037666
ab € 0,05396*
Ähnlich
Legrand
037667
ab € 22,145*
Ähnlich
Legrand
037668
ab € 24,3275*
Ähnlich
Legrand
037669
ab € 23,697*
Ähnlich
Legrand
037671
ab € 21,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.