Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten im Taschenbuch 19,1x50,8mm HSMB-C2-1402-RD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1402 im Buchformat 19,05x12,70x50,80 mm rot/transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-35852743
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-14027
EAN/GTIN:
     4031026295091
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Etiketten im Taschenbuch 19,1x50,8mm HSMB-C2-1402-RD

Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat. Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt. Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten. Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat. Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6,1..12,1 mm
Kabeldurchmesser:
6,1..12,1 mm
Länge:
50,8 mm
Breite:
19,05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,90*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,93*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,56*
€ 19,13*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 19,31*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.