Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35853823 Herst.-Nr.: 9200300000 EAN/GTIN: 4032248410125 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh LIS 1,5M3,5 V Kabelverbinder mit Kupferhülse in Gabelform und mit konischem Einführtrichter. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 0,5..1,5 mm² | Ausführung: | Normalausführung | Hülsenform: | kurz | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): | nein | Geeignet für Lackdraht: | nein | Geeignet für Rundleiter: | nein | Geeignet für Flachleiter: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0937* | € 0,1338* | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0938* | € 0,1339* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10621* | € 0,15121* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,1158* | € 0,1638* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|