| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35854093 Herst.-Nr.: 248784 EAN/GTIN: 4251401403457 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Spiralkabel 1x16,0qmm grün-gelb 41160POTIFLEX/2xEZ GIFAS Erdungs-Spiralleitung1 x 16,0 qmm flexibel,Farbe: grün-gelbAusführung:Wendellänge: ca. 600 mmausgezogene Länge: ca. 5000 mmmontiert mit:- 2 Erdungszangen Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | sonstige | Ader-Zahl: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Länge: | 5 m | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grün | Spiralleitung: | ja | Ölbeständig nach EN 60811-404: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,00* | € 211,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,09* | € 251,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|