Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 12-3 sw m.Kleber SK 5 12-3/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch 12-3 sw m.Kleber SK 5 12-3/1000
Schrumpfschlauch 12-3 sw m.Kleber SK 5 12-3/1000
Artikel-Nr.:
     3517I-35856967
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     120000
EAN/GTIN:
     4022589005883
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 12-3 sw m.Kleber SK 5 12-3/1000

Dickwandige Schrumpfschläuche mit Kleber beschichtet. Universelle Anwendung zum Isolieren und zur Abdichtung. UV-beständig, halogenfrei, Temperaturbereich: - 40 bis + 135 °C, halbflexibel, hohe Zugfestigkeit, sehr gute Haftung auf PVC, PE, Cu, Al, Pb, schwarz, Standardlänge 1000 mm, gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien, sehr gute elektrische Eigenschaften, nicht korrosiv.
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2,5 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..135 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,29*
€ 13,29*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 13,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,29*
€ 15,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,20*
€ 15,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,56*
€ 14,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,93*
€ 14,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.