| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35857361 Herst.-Nr.: VI 200/100 VA EAN/GTIN: 4050366002046 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück VI 200/100 VA Industrie-Kanal Innenverbinder, für Metall-Kabelkanal, verbindet 2 Kabelkanäle miteinander, vormontierte Hutmuttern, gratarme Ausführung, auch als UL-Variante erhältlich V2A, 200x100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | innenseitig | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 301 (1.4310) | Halogenfrei: | ja | Mit Potentialausgleich: | nein | Farbe: | Edelstahl | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,28* | € 68,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,5951* | € 68,8018* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 55,9002* | € 72,1502* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|