Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle HODS85-C-PVC-YE-M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck C
Artikel-Nr.:
     3517I-35857678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07937
EAN/GTIN:
     5022660046421
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Tülle HODS85-C-PVC-YE-M4

Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe). Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern. Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage. Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,8..6,3 mm
Kabeldurchmesser:
1,8..6 mm
Länge:
4,5 mm
Breite:
11,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,11*
€ 41,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 42,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,95*
€ 43,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,36*
€ 43,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 47,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.