Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringraumdichtung f. 9 Kabel D=6-25mm HRD150-SG-9/6-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringraumdichtung f. 9 Kabel D=6-25mm HRD150-SG-9/6-25
Ringraumdichtung f. 9 Kabel D=6-25mm HRD150-SG-9/6-25
Artikel-Nr.:
     3517I-35860178
Hersteller:
     Hauff
Herst.-Nr.:
     2700106000
EAN/GTIN:
     4052487000208
Suchbegriffe:
Ringraumdichtung

Ringraumdichtung f. 9 Kabel D=6-25mm HRD150-SG-9/6-25

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oderbereits verlegten Kabeln. Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort.Ausführung: Segmentringtechnik
Leitung Sonderquerschnitt 1: 6-25
Lieferumfang: inkl. Blindstopfen
Werkstoffkombination: A2/EPDM55
Werkstoff Presselement: EPDM55
Werkstoff Pressplatte: A2
Werkstoff Verbindungselemente: A2
Gesamtanzahl Durchgänge: 9.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser:
6..25 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,53*
€ 154,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,43*
€ 154,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,01*
€ 157,29*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 130,23*
€ 158,90*
€ 6,99*
ab € 131,76*
€ 159,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.