Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung mit Gegenmutter V-TEC PG29+ LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung mit Gegenmutter V-TEC PG29+ LGR
Verschraubung mit Gegenmutter V-TEC PG29+ LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35861267
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024667
EAN/GTIN:
     4012195861096
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Verschraubung mit Gegenmutter V-TEC PG29+ LGR

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,4013*
€ 3,0813*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,575*
€ 3,315*
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 2,6095*
€ 3,3595*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,7838*
€ 3,5638*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,8834*
€ 3,6734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,3595*
€ 3,99781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1695*
€ 3,77171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6095*
€ 3,10531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.