Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse iso. gr 4x10mm 182208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517I-35861771
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182208
EAN/GTIN:
     4021103822081
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse iso. gr 4x10mm 182208

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 4 mm², Länge ohne Isolation L2: 10 mm
Gesamtlänge L1: 17 mm
D1: 2,8
S1: 0,1, S2: 0,3
D2: 4,8
Isolationsfarbe: grau, Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
17 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0228*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0151*
€ 0,0238*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0252*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01617*
€ 0,02537*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01846*
€ 0,02906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.