Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil Stecker rechtwinklig 1133-1-B7 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfformteil Stecker rechtwinklig 1133-1-B7 PO-X BK
Warmschrumpfformteil Stecker rechtwinklig 1133-1-B7 PO-X BK
Artikel-Nr.:
     3517I-35864092
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-33001
EAN/GTIN:
     5022660671425
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Warmschrumpfformteil Stecker rechtwinklig 1133-1-B7 PO-X BK

Abgewinkelt 90° Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Langer Kabeleingang für platzsparenden Einbau Zulassung für Wehrtechnik Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
45 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 17,11*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 19,16*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,52*
€ 19,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 20,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.