Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungsplatte KADP 24/17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinführungsplatte KADP 24/17
Kabeleinführungsplatte KADP 24/17
Artikel-Nr.:
     3517I-35867045
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F305-9240-04
EAN/GTIN:
     4024092185236
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte

Kabeleinführungsplatte KADP 24/17

bestehend aus wenigen Teilen, die KADP Platten benötigen keine Schutzeinrichtung um die Dichtheit bei Nichtnutzung des Einführungsloch zu schützen, Anwendungsbereiche: Anlagen-, Apparate- und Maschinenbau, Mess- und Regeltechnik, Antriebstechnik, mobile Studio- und Beleuchtungstechnik, Windkraft - und Solarenergietechnik, Elektroinstallation. Eigenschaften: Einführung der Kabel innerhalb von wenigen Minuten, Leichtes Einrasten der Platte in den Schaltschrank oder Gehäuse, Werkzeugfreie Montage, Hohe Packungsdichte, Reduzierung des Platzbedarfs um die Hälfte, Kabelschonend, Montierbar auf 24er Ausschnitt für Harting oder Wieland, Keine Störungen bei Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flansch
Breite:
112 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,93*
€ 19,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 28,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.