Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband MBJ100-500-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35867875
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     563520
EAN/GTIN:
     3479775635200
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Erdungsband MBJ100-500-16

Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ100-500-16, 349 A Strombelastbarkeit, 197,35 kcmil (100 mm²), 19,685? (500 mm), 0,65? (16,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
50 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4 mm
Länge:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 500mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 442,47*
€ 513,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 464,61*
€ 540,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,00*
€ 545,57*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 573,57*
€ 655,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 626,32*
€ 706,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,28*
€ 642,9332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,11*
€ 635,5909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,09*
€ 601,0571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,71*
€ 586,3249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,61*
€ 552,8859
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.