Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene m.Gewindebohrungen TCB12X2-1M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupferschiene m.Gewindebohrungen TCB12X2-1M
Artikel-Nr.:
     3517I-35870825
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     549230
EAN/GTIN:
     3479775492308
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 12x5 mm
erico kupferschiene

Kupferschiene m.Gewindebohrungen TCB12X2-1M

massive Kupferschiene mit Gewinde TCB, 12 x 2 x 990 mm, M5-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Länge:
990 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 137,20*
€ 137,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 186,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,80*
€ 186,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,97*
€ 197,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,35*
€ 221,7565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,17*
€ 217,9723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,74*
€ 210,3206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,13*
€ 201,2647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,20*
€ 177,548
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.