| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35872309 Herst.-Nr.: 158589 EAN/GTIN: 4046827025587 |
|
|
| | |
| Ein-Kanal-Barrieren 19,90 V 10,0 mA 158589 Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, Typ: 9001/01-199-010-101, Max. Spannung Uo: 19,9 V, Max. Strom Io: 10 mA, Max. Leistung Po: 50 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potential: Positiv, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Nennspannung: 16,00 V DC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 6 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl. Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | passiv | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 0 V | Schaltspannung: | 0 V | Schaltstrom: | 0 A | Schaltleistung: | 0 VA | Schaltfrequenz: | 0 Hz | Anzahl der Kanäle: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,55* | € 152,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,87* | € 153,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,74* | € 156,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,82* | € 157,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|