Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Kanal-Barriere 12,00 V 12,0 mA 158943


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35872327
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158943
EAN/GTIN:
     4046827026706
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Zwei-Kanal-Barriere 12,00 V 12,0 mA 158943

Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere -, Typ: 9002/11-120-024-001, Max. Spannung Uo: 12 V, Max. Strom Io: 12 mA, Max. Leistung Po: 40 mW, Anzahl der Kanäle: 2, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 7,7 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0..9 V
Schaltspannung:
12 V
Schaltstrom:
0,012 A
Schaltleistung:
0,04 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 165,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,51*
€ 166,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,77*
€ 169,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,82*
€ 171,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.