| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35872968 Herst.-Nr.: 84021 EAN/GTIN: 4011459840211 |
| |
|
| | |
| Mikro-Verbindungsmuffe f.max.3Adern b.4qmm HAPPY 0 (VE4) Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe, um elektrische Verbindungen schnell zu isolieren. Multifunktional, über die drei Adereinführungen können mit einer breiten Palette an Klemmen verschiedene Konfigurationen generiert werden. Vielseitig, gebrauchsfertig, Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1,5..4 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,82* | € 13,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,82* | € 13,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,03* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 11,79* | € 16,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,33* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|