| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35874786 Herst.-Nr.: 347186 EAN/GTIN: 4010311168807 |
|
|
| | |
| Sym.T-Steckanschluss 630A 24kV 1-Leiter CTS-S #347186 Kabelsteckanschluss geeignet für den Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln mit unterschiedlichen Leitschichten sowie Schirmgestaltungen an Schaltanlagen und Transformatoren. Für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus-Systeme Typ C nach EN 50180 und EN 50181. Anwendungsgebiete: Innenraum. Eigenschaften: Mit kapazitivem Messpunkt, stückgeprüft, berührungssicher durch äußere Leitschicht aus leitfähigem EPDM, Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich, sowohl für Cu- als auch. Weitere Informationen: | | Geeignet für Innenräume: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 12,7/22 (24) kV | Nennstrom nach EN 50180/EN 50181: | C (630 A) | Art des Steckverbinders: | T-Verbinder | Anschlussart Leiter: | Schraubanschluss | Geeignet für Aderanzahl: | 1 | Geschirmt: | ja | Mit Kabelschuh mitgeliefert: | ja | Nennquerschnitt: | 95..240 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 800,86* | € 906,11* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 803,96* | € 906,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 816,04* | € 924,27* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1.073,34* | € 1.210,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|